Rukavice Impact Pro Cut Grey XXL R

Artiklové číslo: A745GRRXXL
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
Katalogové číslo A745GRRXXL
EAN / GTIN 5036108299058
Číslo výrobce A745GRRXXL

Popis

Popis:

Rukavice Impact Pro Cut je určena pro práci v nejnáročnějších prostředích. Prémiová kůže s vyztuženou dlaní pro maximální trvanlivost. TPR Exo-Skeleton poskytuje vynikající ochranu proti nárazu. Vysoce ochranná vložka odolná proti řezu pro větší bezpečnost proti nebezpečí řezu. Zapínání na zápěstí zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Vysoce odolné proti nárazu
  • Prémiová kůže s vyztuženou dlaní pro maximální životnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Ochranná vložka odolná proti prořezu pro větší bezpečnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A6
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiál:

Materiál: PVC; Hovězí kůže Grain; HPPE; Ocelové vlákno; Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku