Popis:
Rukavice Impact Pro Cut je určena pro práci v nejnáročnějších prostředích. Prémiová kůže s vyztuženou dlaní pro maximální trvanlivost. TPR Exo-Skeleton poskytuje vynikající ochranu proti nárazu. Vysoce ochranná vložka odolná proti řezu pro větší bezpečnost proti nebezpečí řezu. Zapínání na zápěstí zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení.
Charakteristika:
- Maximální ochrana při používání TPR technologie
- Odolnost proti prořezu úroveň F
- Vysoce odolné proti nárazu
- Prémiová kůže s vyztuženou dlaní pro maximální životnost
- Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
- Ochranná vložka odolná proti prořezu pro větší bezpečnost
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A6
- CE certifikace
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiál:
Materiál: PVC; Hovězí kůže Grain; HPPE; Ocelové vlákno; Bavlna;