Zateplená rukavice Anti Impact Cut Resistant Grey/Black XXXL R

Artiklové číslo: A729G8RXXXL
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
Katalogové číslo A729G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108292615
Číslo výrobce A729G8RXXXL

Popis

Popis:

Tato odolná tepelná rukavice má přidanou vrstvu TPR pro maximální odolnost proti nárazu a vysokou flexibilitu. Nitrilová pěna s mikro pěnou poskytuje vynikající přilnavost a ochranu proti tekutinám a pronikání vody. Ergonomický design pro optimální pohodlí.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • CE certifikace
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; TPR; Akryl; Nylon; ElastickéSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku