Rukavice Anti Impact Cut Resistant Grey/Black L R

Artiklové číslo: A722G8RL
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
Katalogové číslo A722G8RL
EAN / GTIN 5036108236145
Číslo výrobce A722G8RL

Popis

Popis:

Kombinace komfortu, přilnavosti a odolnosti proti prořezu v pohodlné hladké vložce. Flexibilní PVC vrstva a zesílená vrchní část pro maximální odolnost. Vhodné pro náročné praovní aplikace.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiál:

Materiál: TPR; HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Nylon; ElastickéSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku