Rukáv proti pořezání 45cm Grey R

Artiklové číslo: A690GRR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A690GRR
EAN / GTIN 5036108210909
Číslo výrobce A690GRR

Popis

Popis:

Úroveň ochrany třída D. Rukávníky poskytují ochranu proti pořezání a zároveň tepelnou ochranu. Otvor na palec pro bezpečné uchycení. Prodáváno po jednom kuse.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • K dispozici ve 3 délkách, 35cm, 45cm and 56cm
  • Vynikající odolnost proti teplu a prořezu
  • Vhodné pro praní v pračce
  • Prodej po jednom kuse
  • Otvor pro palec pro lepší úchop
  • Neprořezné rukávníky 45 cm
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku