Neprořezné rukávníky 35cm žlutá

Artiklové číslo: A689YER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A689YER
EAN / GTIN 5036108263578
Číslo výrobce A689YER

Popis

Popis:

Úroveň ochrany třídy D. Rukávníky poskytují ochranu proti pořezání a zároveň tepelnou ochranu. Otvor na palec pro bezpečné uchycení. Prodáváno po jednom kuse.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • K dispozici ve 3 délkách, 35cm, 45cm and 56cm
  • Vynikající odolnost proti teplu a prořezu
  • Vhodné pro praní v pračce
  • Prodej po jednom kuse
  • Otvor pro palec pro lepší úchop
  • Neprořezné rukávníky 35cm
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE Foodsafe
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku