Popis:
Úroveň ochrany třídy D. Rukávníky poskytují ochranu proti pořezání a zároveň tepelnou ochranu. Otvor na palec pro bezpečné uchycení. Prodáváno po jednom kuse.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- K dispozici ve 3 délkách, 35cm, 45cm and 56cm
- Vynikající odolnost proti teplu a prořezu
- Vhodné pro praní v pračce
- Prodej po jednom kuse
- Otvor pro palec pro lepší úchop
- Neprořezné rukávníky 35cm
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A4
- CE Foodsafe
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;