Rukavice Pro Cut Liner Yellow XXL R

Artiklové číslo: A688YERXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A688YERXXL
EAN / GTIN 5036108279784
Číslo výrobce A688YERXXL

Popis

Popis:

Vysoce výkonná vložka s vynikající ochranou proti prořezání. Má ,vynikající odolnost proti proříznutí, maximální oděruvzdornost a odolnost vůči teplu až do 100 °C.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Vysoká viditelnost
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Oboustranné použití pro leváky a praváky
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE Foodsafe
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku