Rukavice Pro Cut Liner žlutá XL

Artiklové číslo: A688YERXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A688YERXL
EAN / GTIN 5036108279777
Číslo výrobce A688YERXL

Popis

Popis:

Vysoce výkonná vložka s vynikající ochranou proti prořezání. Má ,vynikající odolnost proti proříznutí, maximální oděruvzdornost a odolnost vůči teplu až do 100 °C.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Vysoká viditelnost
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Oboustranné použití pro leváky a praváky
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE Foodsafe
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku