Popis:
Vysoce výkonná vložka s vynikající ochranou proti prořezání. Má ,vynikající odolnost proti proříznutí, maximální oděruvzdornost a odolnost vůči teplu až do 100 °C.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Vysoká viditelnost
- Prodyšná bezešvá podšívka
- Oboustranné použití pro leváky a praváky
- Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
- ANSI prořez úroveň A4
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- CE Foodsafe
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;