CS cut F13 kožené neprořezné rukavice černá XS

Artiklové číslo: A674K8RXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 6

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A674K8RXS
EAN / GTIN 5036108366552
Číslo výrobce A674K8RXS

Popis

Popis:

CS rukavice odolné proti proříznutí poskytují ochranu proti proříznutí F. Díky kožené dlani jsou tyto rukavice ideální pro manipulaci se sklem a krátkodobou práci s horkými předměty až do 100°C. Vložka úpletu 13 zajišťuje vynikající uchycení. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Zvýšená ochrana v oblasti dlaně a ukazováčku
  • Dlouhá životnost díky zesílené odolnosti proti oděru
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; Ocelové vlákno; Hovězí štípená kůžeSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku