CS cut F13 kožené neprořezné rukavice Black S R

Artiklové číslo: A674K8RS
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
Katalogové číslo A674K8RS
EAN / GTIN 5036108366538
Číslo výrobce A674K8RS

Popis

Popis:

CS rukavice odolné proti proříznutí poskytují ochranu proti proříznutí F. Díky kožené dlani jsou tyto rukavice ideální pro manipulaci se sklem a krátkodobou práci s horkými předměty až do 100°C. Vložka úpletu 13 zajišťuje vynikající uchycení. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Zvýšená ochrana v oblasti dlaně a ukazováčku
  • Dlouhá životnost díky zesílené odolnosti proti oděru
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; Ocelové vlákno; Hovězí štípená kůžeSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku