Rukavice CS Cut F13 latex Black S R

Artiklové číslo: A671K8RS
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
Katalogové číslo A671K8RS
EAN / GTIN 5036108360987
Číslo výrobce A671K8RS

Popis

Popis:

Kolekce CT200 nabízí maximální ochranu proti proříznutí, radikální viditelnost za zhoršených světelných podmínek a špičkové vlastnosti rukavic proti proříznutí. Prodyšná vložka o rozměru úplet 13 zajišťuje vynikající uchycení a obratnost. Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Chrání před sklem, noži a oděrkami
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Pevnost a pohodlí
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Elastické; ElastanSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku