Popis:
Ochrana proti prořezu úrovně E, nitrilová pěna pro vynikající přilnavost ve vlhkém i suchém prostředí. Vynikající úchop, obratnost a prodyšnost. Bezešvá vložka s hustotou úpletu 13. ANSI prořez úroveň A6,,
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň E
- Bezešvá vložka, úplet 13
- Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Chrání proti oděru a prořezu
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- ANSI prořez úroveň A6
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; ElastanSkelná vlákna;