Popis:
Rukavice úplet 18 úrovně E odolné proti prořezání s povlakem z nitrilové pěny pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Prodyšná vložka úplet 18 nabízí vynikající obratnost a pohodlí. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavice ve špatně osvětlených oblastech.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň E
- Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Reflexní štítek pro lepší viditelnost
- Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Označeno UKCA
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Nylon; Ocelové vlákno; Elastické; Elastan;