Rukavice CS Cut E18 PU Black M R

Artiklové číslo: A660K8RM
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
Katalogové číslo A660K8RM
EAN / GTIN 5036108360857
Číslo výrobce A660K8RM

Popis

Popis:

Rukavice odolné proti proříznutí úplet 18 s ochranou proti proříznutí s PU zátěrem, které nabízejí bezpečné uchopení v suchém a lehkém olejovém prostředí. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Prodyšná vložka úplet 18 nabízí vynikající obratnost a pohodlí. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Ocelové vlákno; Elastické; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku