Popis:
Ochrana proti prořezu úrovně E, nitrilová pěna pro vynikající přilnavost ve vlhkém i suchém prostředí. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Prodyšná podšívka úplet 15 zajišťuje vynikající obratnost nositele. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň E
- Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
- CE certifikace
- Reflexní štítek pro lepší viditelnost
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A5
- Označeno UKCA
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
Materiál:
Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Elastické; Ocelové vlákno; ElastanSkelná vlákna;