Rukavice CS Cut E15 nitril šedá/černá XL

Artiklové číslo: A650G8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A650G8RXL
EAN / GTIN 5036108360765
Číslo výrobce A650G8RXL

Popis

Popis:

Ochrana proti prořezu úrovně E, nitrilová pěna pro vynikající přilnavost ve vlhkém i suchém prostředí. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Prodyšná podšívka úplet 15 zajišťuje vynikající obratnost nositele. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Reflexní štítek zvyšuje viditelnost rukavic za zhoršených světelných podmínek.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • CE certifikace
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A5
  • Označeno UKCA
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Materiál:

Materiál: HPPE; Nylon; Skelná vlákna; Elastické; Ocelové vlákno; ElastanSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku