Zimní rukavice Vis-Tex HR Cut Nitril Orange/Black XXXL R

Artiklové číslo: A646O8RXXXL
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
Katalogové číslo A646O8RXXXL
EAN / GTIN 5036108321681
Číslo výrobce A646O8RXXXL

Popis

Popis:

Zimní rukavice Vis-Tex HR Cut kombinují vnější vrstvu HPPE s akrylovou tepelnou vrstvou. Dvojvrstvý design zachycuje teplo a udržuje ruce v teple a chrání před pořezáním. Rukavice také poskytují vynikající tepelnou ochranu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Teplá akrylová vložka 7 gauge extrémní ochranu proti chladu
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Až do velikosti 3XL
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Akryl; Elastické; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku