Zimní rukavice Vis-Tex HR Cut NitriL ranžová/černá M

Artiklové číslo: A646O8RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A646O8RM
EAN / GTIN 5036108321650
Číslo výrobce A646O8RM

Popis

Popis:

Zimní rukavice Vis-Tex HR Cut kombinují vnější vrstvu HPPE s akrylovou tepelnou vrstvou. Dvojvrstvý design zachycuje teplo a udržuje ruce v teple a chrání před pořezáním. Rukavice také poskytují vynikající tepelnou ochranu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Teplá akrylová vložka 7 gauge extrémní ochranu proti chladu
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Až do velikosti 3XL
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Akryl; Elastické; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku