Zelené neprořezné rukavice s dlouhou manžetou Green/Black S R

Artiklové číslo: A632E8RS
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
Katalogové číslo A632E8RS
EAN / GTIN 5036108360697
Číslo výrobce A632E8RS

Popis

Popis:

Extrémně pohodlná rukavice odolná proti prořezání na úrovni D. Nitrilová pěna pro lepší přilnavost. Jasně zelená vložka umožňuje snadnou identifikaci. Prodloužená 10 cm manžeta dodává dodatečnou ochranu oblasti zápěstí a předloktí.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Prodloužená manžeta na ochranu zápěstí a předloktí
  • Vhodné pro praní v pračce
  • Chrání proti oděru a prořezu
  • CE certifikace
  • Zelená - Ochrana proti vysokému riziku prořezu
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Označeno UKCA
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Elastické; Polyester; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku