Popis:
Rukavice úrovně střihu D s PU máčením pro vysokou odolnost proti oděru, vložka HPPE & skelná vlákna také dosahují úrovně 1 pro kontaktní teplo. Flexibilní hi-vis podšívka pro optimální ochranu a pohodlí. Prodloužená 10 cm manžeta dodává dodatečnou ochranu oblasti zápěstí a předloktí.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
- Prodloužená manžeta na ochranu zápěstí a předloktí
- Vysoká viditelnost
- Testováno pro střih a tepelné ochrany
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Prodyšná bezešvá podšívka
- CE certifikace
- ANSI prořez úroveň A4
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Elastické; Polyester; Elastan;