Rukavice Vis-Tex Cut s dlouhou manžetou Orange/Black L R

Artiklové číslo: A631O8RL
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
Katalogové číslo A631O8RL
EAN / GTIN 5036108360611
Číslo výrobce A631O8RL

Popis

Popis:

Rukavice úrovně střihu D s PU máčením pro vysokou odolnost proti oděru, vložka HPPE & skelná vlákna také dosahují úrovně 1 pro kontaktní teplo. Flexibilní hi-vis podšívka pro optimální ochranu a pohodlí. Prodloužená 10 cm manžeta dodává dodatečnou ochranu oblasti zápěstí a předloktí.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Prodloužená manžeta na ochranu zápěstí a předloktí
  • Vysoká viditelnost
  • Testováno pro střih a tepelné ochrany
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Elastické; Polyester; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku