Rukavice Vis-Tex HR Cut - nitril Yellow/Red S R

Artiklové číslo: A626Y5RS
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
Katalogové číslo A626Y5RS
EAN / GTIN 5036108321605
Číslo výrobce A626Y5RS

Popis

Popis:

Zvyšte povědomí o bezpečnosti pomocí rukavice Vis-Tex HR Cut. Vysoká viditelnost vložky a jasně červená pískovo-nitrilová dlaňová část. Úplet 13 nabízí vynikající obratnost. Úroveň řezu D poskytuje ochranu proti vysokým rizikům řezu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Bezešvá hustota úpletu 13g pro větší pohodlí uživatele
  • Vysoká viditelnost
  • Pískované nitrilové máčení
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku