Popis:
Neprořezné rukavice, úroveň D, s PU máčením pro vysokou odolnost proti oděru. Vložka HPPE také dosahuje úrovně 1 pro kontaktní teplo.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
- HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Prodyšná bezešvá podšívka
- CE certifikace
- ANSI prořez úroveň A4
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: HPPE; Polyester; Ocelové vlákno; Elastické; Elastan;