Rukavice Vis-Tex PU neprořezné oranžová/černá XL

Artiklové číslo: A625O8RXL
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
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A625O8RXL
EAN / GTIN 5036108217199
Číslo výrobce A625O8RXL

Popis

Popis:

Neprořezné rukavice, úroveň D, s PU máčením pro vysokou odolnost proti oděru. Vložka HPPE také dosahuje úrovně 1 pro kontaktní teplo.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Polyester; Ocelové vlákno; Elastické; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku