Popis:
Rukavice odolné proti oděru úrovně C pro ochranu proti řezům a ostrým předmětům. Bezešvá vložka pro větší pohodlí a obratnost. EN407 kontaktní teplo 1 poskytuje krátkodobou ochranu proti teplotám až do 100 °C
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň C
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
- Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Ochrana proti středním rizikům
- Prodyšná bezešvá podšívka
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A3
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Elastické; Skelná vlákna; Polyester; Elastan; Skelná vlákna;