Rukavice MR Cut PU Grey XS R

Artiklové číslo: A622G7RXS
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
Katalogové číslo A622G7RXS
EAN / GTIN 5036108273874
Číslo výrobce A622G7RXS

Popis

Popis:

Rukavice odolné proti oděru úrovně C pro ochranu proti řezům a ostrým předmětům. Bezešvá vložka pro větší pohodlí a obratnost. EN407 kontaktní teplo 1 poskytuje krátkodobou ochranu proti teplotám až do 100 °C

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Ochrana proti středním rizikům
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A3
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické; Skelná vlákna; Polyester; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku