Rukavice LR Cut PU Grey XXL R

Artiklové číslo: A620GRRXXL
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
Katalogové číslo A620GRRXXL
EAN / GTIN 5036108246250
Číslo výrobce A620GRRXXL

Popis

Popis:

Rukavice kombinují odolnost proti proříznutí úrovně B, pohodlí, obratnost a přilnavost v 1 bezešvé PU dlaň rukavici. Dokonalá rovnováha v jednom produktu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Ochrana proti nízkému riziku
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiál:

Materiál: HPPE; Polyester; Elastické; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku