Rukavice latexové aramid HR Cut Black/Blue L R

Artiklové číslo: A611K4RL
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
Katalogové číslo A611K4RL
EAN / GTIN 5036108321520
Číslo výrobce A611K4RL

Popis

Popis:

Preferovaná rukavice pro použití ve sklářském průmyslu. Odolná aramidová vložka nabízí vynikající odolnost proti oděru a ochranu proti proříznutí EN388:2016 na úrovni D. Latexový vrásčité máčení poskytuje silné bezpečné uchopení za mokra i za sucha. 250°C ochrana proti kontaktnímu teplu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Odolná vložka úplet 10
  • Odolná aramidová vložka odolná proti prořezu
  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • Ideální pro sklářský průmysl
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: Polyester; Aramid; Ocelové vlákno; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku