Držák pro zajištění jednotlivých zásuvek jednou rukou, jednostranná,, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 998292 1000
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šířka 37,5 mm
Hloubka 17,1 mm
Hmotnost 0,9 kg
Druh produktu Zablokování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Číslo výrobce 998292 1000

Popis

Provedení:

držák na přední straně rámu sloupu pro nasazení systému zajištění jednotlivých zásuvek a čel jednou rukou. Zabraňuje neúmyslnému otevření zásuvek nebo čel.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů, lze kombinovat pouze se sloupovými rámy č. 998210998215.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93, lze instalovat pouze do zásuvkového regálového systému. Dodatečná instalace není možná. Není možná současná instalace za dvířka.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku