{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 1 100 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 2 565 mm | |
počet přihrádek | 6 | |
Vhodné na plech o formátu | 2500×1250 mm | |
Nosnost jedné přihrádky | 1 500 kg | |
Hmotnost | 295 kg | |
Druh produktu | Regál na tabule |
Katalogové číslo | 992104 25 | |
EAN / GTIN | 4251305418366 | |
Číslo výrobce | 130500065 |