Regál na tabule 20

Artiklové číslo: 992104 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 850 mm
    Šířka 1 000 mm
    Hloubka 2 065 mm
    počet přihrádek 6
    Vhodné na plech o formátu 2000×1000 mm
    Nosnost jedné přihrádky 1 500 kg
    Hmotnost 230 kg
    Druh produktu Regál na tabule

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 992104 20
    EAN / GTIN 4251305418359
    Číslo výrobce 100802161

    Popis

    Provedení:

    Vertikální regál ve svařované ocelové konstrukci pro svislé uložení plechových tabulí a desek ze dřeva, plastů atd. Výrobek umožňuje prostorově šetrné a přehledné skladování i rychlý přístup ke skladovanému materiálu. Snadná manipulace s tabulemi pomocí ocelových kladek / válečků na straně pro odběr. Spodní vana z ocelového plechu.

    Lakování:

    Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku