Mřížková zadní stěna pro profil rámu S610-M18-U, Typ: 2700X1500

Artiklové číslo: 991450 2700X1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška roštu 1 500 mm
Velikost ok 50×50×3 mm
Vhodná pro regál se šířkou pole 2 700 mm
Materiál sítě pozinkovaná
Druh produktu Zadní stěna s mříží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Číslo výrobce 16118-N

Popis

Provedení:

Rám modrý, mříž pozinkovaná. Velikost oka 50×50×2,5 mm.

Použití:

Pro zajištění proti padání skladovaného zboží u dopravních komunikací a pracovních úseků.

Vhodné pro:

Profil rámu S610-M18-U. Šířka stojanu 76 mm. Paletové regály č. 991202 všechny velikosti; č. 991207 všechny velikosti; č. 991212 vel. 2500, 3000, 3500; č. 991217 vel. 2500, 3000, 3500.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku