Mřížková zadní stěna pro profil rámu S610-M18-U 2700X1000

Artiklové číslo: 991450 2700X1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška roštu 1 000 mm
    Velikost ok 50×50×3 mm
    Vhodná pro regál se šířkou pole 2 700 mm
    Materiál sítě pozinkovaná
    Druh produktu Zadní stěna s mříží

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 991450 2700X1000
    EAN / GTIN 4004514227003
    Číslo výrobce 16117-N

    Popis

    Provedení:

    Rám modrý, mříž pozinkovaná. Velikost oka 50×50×2,5 mm.

    Použití:

    Pro zajištění proti padání skladovaného zboží u dopravních komunikací a pracovních úseků.

    Vhodné pro:

    Profil rámu S610-M18-U. Šířka stojanu 76 mm. Paletové regály č. 991202 všechny velikosti; č. 991207 všechny velikosti; č. 991212 vel. 2500, 3000, 3500; č. 991217 vel. 2500, 3000, 3500.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku