Přídavný regály se širokým rozpětím 2000/1785 mm

Artiklové číslo: 990955 2000/1785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka police: 25
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Zásuvný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka police 25 mm
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Provedení montáže Zásuvný regál
    Volba barev RAL 5010, 2004
    Výška 2 000 mm
    Šířka 1 842 mm
    Hloubka 600 mm
    Výška regálů 2 000 mm
    Šířka regálu 1 785 mm
    Hloubka regálu 600 mm
    Šířka montážního rozměru přídavného regálu 1 842 mm
    Police šířka 1 785 mm
    Hloubka polic 600 mm
    Počet skladovacích úrovní ocelové panely 3
    Zatížení police 670 kg
    Materiál úložné úrovně Ocelové panely
    Nástavba regálu Doplňkový regál
    Zákaznická montáž ano
    Druh produktu Regál s velkým rozpětím

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990955 2000/1785
    EAN / GTIN 4004514225856
    Číslo výrobce 19582

    Popis

    Provedení:

    Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 − 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. Zatížení police maximálně 1050 kg, zatížení pole maximálně 3500 kg.

    Popis:

    Montážní rozměry:
    Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.

    Použití:

    Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.

    Lakování:

    Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
    • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
    • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku