{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 2 500 mm | |
Šířka | 2 197 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Výška regálů | 2 500 mm | |
Šířka regálu | 2 140 mm | |
Hloubka regálu | 600 mm | |
Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 2 197 mm | |
Police šířka | 2 140 mm | |
Hloubka polic | 600 mm | |
Počet skladovacích úrovní ocelové panely | 4 | |
Zatížení police | 950 kg | |
Materiál úložné úrovně | Ocelové panely | |
Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
Zákaznická montáž | ano |
Katalogové číslo | 990955 2500/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226044 | |
Číslo výrobce | 19614 |