Základní regál se širokým rozpětím 3000/2500 mm

Artiklové číslo: 990700 3000/2500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 400
  • Tloušťka police: 40
  • Výška nosníku: 65
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Zásuvný regál

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 400 kg
Tloušťka police 40 mm
Výška nosníku 65 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Zásuvný regál
Materiál pozinkovaný
Výška 3 000 mm
Šířka 2 560 mm
Hloubka 437 mm
Výška regálů 3 000 mm
Šířka regálu 2 500 mm
Hloubka regálu 400 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 2 560 mm
Police šířka 2 500 mm
Hloubka polic 400 mm
Počet skladovacích úrovní 5
Zatížení police 400 kg
Maximální zatížení pole 1 800 kg
Materiál úložné úrovně Ocelový plech, pozinkovaný
Nástavba regálu Základní regál
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s velkým rozpětím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990700 3000/2500
EAN / GTIN 4004514215260
Číslo výrobce 15740

Popis

Provedení:

Pozinkovaný rám s T-profilem. S pozinkovanými ocelovými policemi MULTIplus 250. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduchá instalace traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální zatížení police: 400 kg. Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm
Výška nosníků: 65 mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Krátké cesty pro kompletaci díky oboustrannému využití.

Poznámka:

  • V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1 000 mm.
  • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.
  • Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.
  • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku