Úložné boxy sada PP, červená, Typ: LB400E

Artiklové číslo: 963361 LB400E
Nastavit cenu 30 ks (CZK 155,47 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ LB400E
Výška 81 mm
Šířka 91 mm
Hloubka 400 mm
Barva červená
Obsah jednoho kartonu 30
Druh produktu Skladový box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963361 LB400E
EAN / GTIN 4009292805481
Číslo výrobce VPE 19501441
Výrobce Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Univerzální regály č. 990000990015 s hloubkou 400 a 500 mm a regály s nasazovacími policemi č. 990201990216, regály s policemi č. 990500990506, č. 990540990546, regály s velkým rozpětím č. 990700990715 a č. 990740990755.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku