Šikmá police, pozinkovaná 800 mm

Artiklové číslo: 990610 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Tloušťka police: 25
  • Materiál: pozinkované

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Tloušťka police 25 mm
Materiál pozinkované
Atribut názvu produktu šířka 1000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Vhodné pro regál se šikmými policemi 990600 − 990602
Oblast použití Regál na šikmé police
Provedení police pevně namontovaná police; police s drážkami; Police se zvýšeným okrajem
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990610 800
EAN / GTIN 4004514218841
Číslo výrobce 13650-Z

Popis

Provedení:

Horizontální oddělující vodítka mohou být nastavována v rastru 50 mm. Přední podélná příčka je zvýšená o 15 mm a zabraňuje tak vypadávání zboží.

Rozsah dodávky:

Včetně 5 dělicích vodičů, 2 délkových dělicích příček a 2 postranních vodičů.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku