{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg | |
Tloušťka police | 25 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Atribut názvu produktu | šířka 1000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Oblast použití | Regál na šikmé police | |
Provedení police | pevně namontovaná police; police s drážkami; Police se zvýšeným okrajem | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 990610 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249234 | |
Číslo výrobce | 13640-Z |