Police, pozinkovaná, Šířka×hloubka: 750X400mm

Artiklové číslo: 990582 750X400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 250
  • Tloušťka police: 40
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 250 kg
Tloušťka police 40 mm
Materiál pozinkovaná
Šířka 750 mm
Hloubka 400 mm
Tloušťka 40 mm
Oblast použití Regál s policemi
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police; police s drážkami
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990582 750X400
EAN / GTIN 4004514237965
Číslo výrobce 17304-B

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně 4 nosičů polic.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku