Police, pozinkovaná 1300X800 mm

Artiklové číslo: 990582 1300X800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 250
  • Tloušťka police: 40
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 250 kg
Tloušťka police 40 mm
Materiál pozinkovaná
Šířka 1 300 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 40 mm
Oblast použití Regál s policemi
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police; police s drážkami
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990582 1300X800
EAN / GTIN 4004514218216
Číslo výrobce 17680-B

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně 4 nosičů polic.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku