Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované 500X500 mm

Artiklové číslo: 990581 500X500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 490 mm
Hloubka 500 mm
Světlá výška 500 mm
Druh produktu Rozdělovač regálů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990581 500X500
EAN / GTIN 4004514228710
Číslo výrobce 12391-25

Popis

Provedení:

Jednoduché nastrčení dělicích plechových přepážek do systémových otvorů police.

Použití:

Členění dna polic pro optimální skladování drobných dílů.

Vhodné pro:

Regály s policemi č. 990500990514, police č. 990580.

Ke stažení & dokumenty

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Výška × hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku