Nástrčné dělicí plechové přepážky, pevné, pozinkované 200X800 mm

Artiklové číslo: 990581 200X800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška × hloubka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 190 mm
Hloubka 800 mm
Světlá výška 200 mm
Druh produktu Rozdělovač regálů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990581 200X800
EAN / GTIN 4004514220462
Číslo výrobce 12396-25

Popis

Provedení:

Jednoduché nastrčení dělicích plechových přepážek do systémových otvorů police.

Použití:

Členění dna polic pro optimální skladování drobných dílů.

Vhodné pro:

Regály s policemi č. 990500990514, police č. 990580.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku