Police, pozinkovaná 750X600 mm

Artiklové číslo: 990580 750X600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Tloušťka police: 25
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
    Tloušťka police 25 mm
    Materiál pozinkovaná
    Šířka 750 mm
    Hloubka 600 mm
    Tloušťka 25 mm
    Oblast použití Regál s policemi
    Provedení police pevně namontovaná police; rovná police; police s drážkami
    Druh produktu Police

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990580 750X600
    EAN / GTIN 4004514237705
    Číslo výrobce 17206-B

    Popis

    Rozsah dodávky:

    Včetně 4 nosičů polic.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku