Police, pozinkovaná 1300X400 mm

Artiklové číslo: 990580 1300X400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Tloušťka police: 25
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Tloušťka police 25 mm
Materiál pozinkovaná
Šířka 1 300 mm
Hloubka 400 mm
Tloušťka 25 mm
Oblast použití Regál s policemi
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police; police s drážkami
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990580 1300X400
EAN / GTIN 4004514218131
Číslo výrobce 17540-B

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně 4 nosičů polic.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku