{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg | |
Tloušťka police | 25 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Provedení montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška regálů | 2 500 mm | |
Hloubka regálu | 800 mm | |
Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 1 006 mm | |
Police šířka | 1 000 mm | |
Hloubka polic | 800 mm | |
Počet polic | 6 | |
Počet profilových rámů | 1 | |
Maximální zatížení pole | 1 800 kg | |
Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
Druh produktu | Regál s policemi |
Katalogové číslo | 990514 2500/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514222374 | |
Číslo výrobce | 12586 |