{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 120 kg | |
Tloušťka police | 38 mm | |
Materiál | pozinkovaná | |
Tloušťka | 38 mm | |
Police šířka | 975 mm | |
Hloubka polic | 975 mm | |
Police čelní strana (rozměr A) | 636 mm | |
Police hloubka (rozměr B) | 970 mm | |
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou | 500 mm | |
Oblast použití | Regál s policemi | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 990370 500 | |
EAN / GTIN | 4062406115180 | |
Číslo výrobce | 990370 500 |