Rohová police, pozinkovaná, se sadou traverz, Vhodné pro připojení regálu hloubky: 400mm

Artiklové číslo: 990370 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro připojení regálu hloubky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 120
  • Tloušťka police: 38
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 120 kg
Tloušťka police 38 mm
Materiál pozinkovaná
Tloušťka 38 mm
Police šířka 975 mm
Hloubka polic 975 mm
Police čelní strana (rozměr A) 777 mm
Police hloubka (rozměr B) 900 mm
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou 400 mm
Oblast použití Regál s policemi
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Číslo výrobce 990370 400

Popis

Provedení:

3 traverzy k zavěšení do sloupkových rámů / rohových opěr, pozinkované rohové policové desky položené na traverzách.

Použití:

Pro rohový spoj.

Lakování:

Traverzy vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku